Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL 100-240V AC Hlađenje/grijanje 100W IP34/54

Šifra: 2743048

EAN: 4028177598614

RITTAL

3201200 - SK 3201.200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
100-240
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
400
Širina (mm)
125
Dubina (mm)
155
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
100-240
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
S funkcijom grijanja
brez funk.ogrevanja
Korisna snaga hlađenja pri 35/35 °C
100
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
30-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije