Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL Blue e+ Stenska 110-240V AC

Šifra: 2808937

EAN: 4028177962576

RITTAL

3178801 - SK 3178.801

No product image

Rittal Blue e+ S zidni klima uređaj snage 300W, univerzalno napajanje 110-240V 50/60Hz i Blue e+ tehnologija.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
570
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
159
Ukupni kapacitet hlađenja prema EN 14511 na 35/35 °C (W)
0,3
Brzina protoka rashladnog zraka (m3/h)
366,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije