Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL Plavi E + zid 4200W Nehrđajući čelik 380-480V AC

Šifra: 2801530

EAN: 4028177934665

RITTAL

3188640 - SK 3188.640

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ 4200W PLAVI E+ (AISI 304)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
380-480
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1600
Širina (mm)
450
Dubina (mm)
393
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
380-480
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
20-60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije