Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm 360W zidni 230V AC

Šifra: 2609457

EAN: 4028177317215

RITTAL

3302100 - SK 3302.100

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ TT 300W 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
550
Širina (mm)
280
Dubina (mm)
140
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije