Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm krov 750W 400V AC

Šifra: 2739715

EAN: 4028177433717

RITTAL

3359540 - SK 3359.540

No product image

SK KROVNI KLIMA UREĐAJ 750 W 400 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
417
Širina (mm)
597
Dubina (mm)
380
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
400
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
S funkcijom grijanja
brez funk.ogrevanja
Korisna snaga hlađenja pri 35/35 °C
750
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije