Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm zid 2000W, nehrđajući čelik 400V AC

Šifra: 2801700

EAN: 4028177379824

RITTAL

3328640 - SK 3328.640

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ 2000W 400V nehrđajući čelik 1.4301 (AISI 304)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1580
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
295
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
400
S regulacijom temperature
z nadzorom temp.
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije