Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm Zidna 1000W 115V AC

Šifra: 2801587

EAN: 4028177322929

RITTAL

3304510 - SK 3304.510

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ 1000W 115V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
950
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
260
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
S funkcijom grijanja
brez funk.ogrevanja
Korisna snaga hlađenja pri 35/35 °C
1000
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije