Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm Zidna 2500W, NEMA 4X AISI316L 115V AC

Šifra: 2801708

EAN: 4028177389472

RITTAL

3329514 - SK 3329.514

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ 4 X,1000W 230V nehrđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1650
Širina (mm)
405
Dubina (mm)
388
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
S regulacijom temperature
z nadzorom temp.
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije