Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm Zidna 300W 115V AC

Šifra: 2801541

EAN: 4028177429802

RITTAL

3302310 - SK 3302.310

No product image

SK KLIMA UREĐAJ 300W 115V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
340
Širina (mm)
525
Dubina (mm)
153
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
S funkcijom grijanja
brez funk.ogrevanja
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
10-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije