Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL TopTherm zidni 2500W, UL tip 3R / 4 12 230V AC

Šifra: 2801706

EAN: 4028177937093

RITTAL

3329508 - SK 3329.508

No product image

SK RTT BLUE E ZIDNI HLADNJAK 2500W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1650
Širina (mm)
405
Dubina (mm)
388
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
0
S regulacijom temperature
z nadzorom temp.
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
20-50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije