Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara SCHNEIDER SLIM UL 2500W 3x460V 60Hz AC

Šifra: 2746369

EAN: 3606480685743

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCUS2K53P4UL

No product image

Blok s tankom unutarnjom rashladnom jedinicom ClimaSys – 2500 W pri 460 V – UL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1696
Širina (mm)
495
Dubina (mm)
235
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 460 do 460
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
S funkcijom grijanja
Ne
Korisna snaga hlađenja pri 35/35 °C
2500
Izvedba
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije