Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica CEDAR Nadžbukno BIJ 16A 230V Vodoravno IP44 Plastika

Šifra: 1171010

EAN: 3303432403003

SCHNEIDER ELECTRIC

WDE000500

No product image

Cedar Plus – jednostruka utičnica sa str. E + 1 – jednopolni prekidač – 16 A(X), bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CEDAR
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Oprema za montažu
Vodoravno
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S osvjetljenjem
Ne
Izvedba prekidača
Isključna sklopka
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Izvedba površine
Sjajno
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)
Transpaerntno
Ne
Broj utičnica
1
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivna struja utičnice (A)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
Širina uređaja (mm)
132
Visina uređaja (mm)
79
Dubina uređaja (mm)
54
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Broj aktivnih pinova (okruglo)
2
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Neutralni vodič spojke
Ne
Vrsta prekidača/tipke
Isključna sklopka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije