Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica CUBO Nadžbukno BIJ 16A 250V Vodoravno IP55 Plastika dvosmjerno Unipack

Šifra: 2755661

EAN: 3831006979185

TEM ČATEŽ

CM95PW-U - 4318926

No product image

SET UTIČNICA SCH+PREKIDAČ MUŠKARCI IP55 2P+E 16A + 16AX 250V~ 2x2M PW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CUBO
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
Oprema za montažu
Vodoravno
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba prekidača
Dvosmjerna sklopka
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)
RAL broj (slično)
9003
Broj utičnica
1
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivna struja utičnice (A)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije