Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica Mureva Styl menjalno / 2P+E Nadžbukno ANTR 10A 250V Vertikalni IP55 Plastika

Šifra: 2800512

EAN: 3606480789816

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR36024

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Mureva Styl
Način montaže
Nadžbukno
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
10
Nazivni napon (V)
250
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S osvjetljenjem
Ne
Izvedba prekidača
Dvosmjerna sklopka
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)
RAL broj (slično)
7035
Transpaerntno
Ne
Broj utičnica
1
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
Širina uređaja (mm)
147
Visina uređaja (mm)
76
Dubina uređaja (mm)
64
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Broj aktivnih pinova (okruglo)
2
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Neutralni vodič spojke
Ne
Vrsta prekidača/tipke
Dvosmjerna sklopka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije