Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPN N Vigi B 32A 0,3A A 1P+N 2M

Šifra: 2747603

EAN: 3606480473043

SCHNEIDER ELECTRIC

A9D69632

No product image

Acti 9 iDPN N Vigi – RCBO – 1P + N – 32 A – krivulja B – 6000 A – 300 mA – tip A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iDPN N Vigi
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
32
Mjerenje struje kvara (A)
0,3
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898
6
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
6
Frekvencija
50 Hz
Kategorije prenapona
3
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
3
Ugradbena dubina (mm)
73
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
400
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
6
Karakteristika odspajanja
Bez odgode
S opremom za zaključavanje
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 60
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 1 do 16
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 1 do 10
Snaga gubitka (W)
7,2
Način montaže
DIN šina

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije