Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka EATON XPOLE PFL7 C 10A 0,03A AC 1P+N 2M

Šifra: 1204147

EAN: 4015082635169

EATON

263516 - PFL7-10/1N/C/003

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON XPOLE PFL7
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
10
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
AC
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
0
Frekvencija
50 Hz
Kategorije prenapona
3
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
2
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
10
Karakteristika odspajanja
Bez odgode
S opremom za zaključavanje
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije