Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kompaktna fluo cijev neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR10q (4-PIN) 2050lm G

Šifra: 1102227

EAN: 4050300816982

OSRAM-Ledvance

816982

No product image

Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Ledvance, 28 W, tople bijele boje svjetlosti 3500 K, grla/podnožja Gr10q s 4 pina.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SQUARE 2D
Snaga svjetiljke (W)
28
Boja svjetla
835
Postolje
GR10q (4-PIN)
Svjetlosni tok (lm)
2050
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Temperatura boja (K)
3500
Promjer (mm)
18,2
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Ukupna dužina (mm)
205
Amalgam tehnologija
Da
Prikladno za EVG
Da
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
13000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
30
Oznaka svjetiljke
T 4
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije