Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka 110282 240-300A 2000-2500In

Šifra: 2805335

EAN: 4015081098309

Drugi proizv.

110282 - NZMN2-A300-BT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
240-300
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
2000-2500

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirna stezaljka
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
S aktiviranim javljačem
Ne
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
0-0
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Da
Nazivni napon (V)
690-690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije