Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka ABB E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p F F 1250A 3P 42kA od 500 do 1250A od 1875 do 18750In

Šifra: 2852348

EAN: 8015644746728

ABB

1SDA070822R1 - E1.2B 1250 Ekip Dip

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
1250
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
42
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 500 do 1250
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
od 1875 do 18750

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
4
S aktiviranim javljačem
Da
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
od 750 do 12500
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Stražnja strana
Izvedba elementa upravljanja
Tipkalo
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Nazivni napon (V)
od 690 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Snaga gubitka (W)
122

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije