Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka ABB E1.2B 1600 Ekip Dip LSI 3p F F 1600A 3P 42kA od 640 do 1600A od 2400 do 24000In

Šifra: 2852349

EAN: 8015644747121

ABB

1SDA070862R1 - E1.2B 1600 Ekip Dip

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
1600
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
42
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 640 do 1600
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
od 2400 do 24000

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
4
S aktiviranim javljačem
Da
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
od 960 do 16000
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Stražnja strana
Izvedba elementa upravljanja
Tipkalo
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Nazivni napon (V)
od 690 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Snaga gubitka (W)
201

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije