Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka ABB XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F 250A 3P -kA 175,0A 2500In

Šifra: 2852337

EAN: 8015644019303

ABB

1SDA068059R1 - XT3N 250 TMD 250-250

No product image

Kompaktni prekidač XT3N, 3P, nazivna struja 250 A, s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 800-1600 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
250
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
-
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
175,0
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
2500

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
S aktiviranim javljačem
Ne
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
-
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Prednja strana
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Snaga gubitka (W)
17,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije