Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka ABB XT4N 160 TMA 160-1600 3p F F 160A 3P -kA 160A 800In

Šifra: 2852338

EAN: 8015644019822

ABB

1SDA068089R1 - XT4N 160 TMA 160-160

No product image

Kompaktni prekidač XT4N, 3P, nazivna struja 160 A, s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 800-1600 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
-
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
160
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
800

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
S aktiviranim javljačem
Ne
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
-
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Prednja strana
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Snaga gubitka (W)
8,88

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije