Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka COMPACT NS 1000A 4P 50kA 400-1000A 1,5-10In

Šifra: 2633584

EAN: 3303430333470

SCHNEIDER ELECTRIC

33347 - NS1000N

No product image

Prekidač Compact NS1000N – Micrologic 5.0 A – 1000 A – 4 pola 4t

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NS
Nazivna trajna struja Iu (A)
1000
Broj polova (P)
4
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
50
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
400-1000
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
1,5-10

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
S aktiviranim javljačem
Da
S aktivatorom podnapona
Ne
Područje namještanja kratkotrajnog odgode kratkog spoja (A)
od 1,5 do 10
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Nazivni napon (V)
od 690 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije