Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka EASYPACT 63A 3P 25kA 44-63A 8In

Šifra: 2734736

EAN: 3606480220128

SCHNEIDER ELECTRIC

LV510305 - 3P3D TM63D

No product image

Easypact CVS – prekidač CVS100B TM63D – 3P/3d

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EASYPACT
Nazivna trajna struja Iu (A)
63
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
25
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
44-63
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
8

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
S aktiviranim javljačem
Da
S aktivatorom podnapona
Da
Položaj priključka glavnog strujnog kruga
Prednja strana
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Nazivni napon (V)
od 440 do 440
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Ne
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije