Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 16A 3P 25kA od 11 do 16A od 160 do 160In

Šifra: 2875327

EAN: 4042948820285

SIEMENS

3VA1196-3EF36-0AA0 - 3VA11963EF360AA0

No product image

Odklopnik 3VA1 IEC okvir 160 odklopna zmogljivost N Icu=25kA @ 415V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
25
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 11 do 16
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
od 160 do 160

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
S aktiviranim javljačem
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Nazivni napon (V)
od 690 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Da
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije