Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica Asfora RJ45 2x8 (8) Cat.5E BIJ Podžbukno IP20 podometna montaža

Šifra: 2610657

EAN: 3606480526992

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH4400121

No product image

Asfora – dvostruka podatkovna utičnica – RJ45 kat. 5e UTP bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Asfora
Vrsta utičnog spoja
RJ45 2x8 (8)
Kategorija
Cat.5E
Boja
v beli barvi
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Podžbukno
podometna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Prikladno za broj utikača/spojki
2
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Vrsta priključka
Stezaljka za rezanje
Zaštićene utičnice
Ne
Centralna pločica
Da
Poklopac
Da
S tekstnim poljem
Ne
Način montaže priključka zaštite
Ostalo
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Širina uređaja (mm)
83
Visina uređaja (mm)
83
Dubina uređaja (mm)
48

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije