Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM (pak = 200 kos) natični Plosnato 6,3x0,8 mm 0,5-1mm2 MJE Neizolirano

Šifra: 1057997

EAN: 8013629011908

BM

01190 - BM 01190

No product image

Kontakt BM nasadni plosnati izoliran 6,3 x 0,8 mm 0,5 – 1 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
natični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1
Materijal
Mjed
Izolacija
Neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Ne
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
18-20
Površina
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije