Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM (pak = 50 kom.) natični Plosnato 6,3x0,8 mm 4-6mm2 MJE Djelomično izolirano ŽUT

Šifra: 1039815

EAN: 8013629003910

BM

00391 - BM 00391

No product image

Kontakt BM nasadni plosnati izoliran 6,3 x 0,8 mm 4 – 6 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
natični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
4-6
Materijal
Mjed
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Da
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
16-22
Površina
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije