Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M natični goli plosnato 10,2x0,8 1,5-2,5mm2 MJE Neizolirano (pak. = 30 kom.)

Šifra: 1093132

EAN: 3830005819676

EURO M

MF25610 30

No product image

Kontakt Euro M navojni goli ravni, dimenzija 2,8x0,8 mm za vodič 1,5-2,5 mm2 Cu pakirano 30 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natični goli
Dimenzije utikača
ploščato 10,2x0,8
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Neizolirano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije