Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M natično utični Plosnato 6,3x0,8 mm 0,5-1,5mm2 BAK Djelomično izolirano CRV (pak. = 30 kom.)

Šifra: 1074638

EAN: 3830005817825

EURO M

KA1507PŽ/PM30

No product image

Kontakt Euro M nasadno-utični plosnati dimenzija 6,3 x 0,8 mm, za vodič 0,5 – 1,5 mm2 Cu djelomično izoliran crven, pakiranje od 30 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natično vtični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
0,5-1,5
Materijal
Bakar
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije