Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt Euro M natično utični Plosnato 6,3x0,8 mm 4-6mm2 BAK Djelomično izolirano ŽUT (pak = 50 kom)

Šifra: 1161513

EAN: 3830045986871

EURO M

KA4607PŽ/PM50

No product image

Kontakt Euro M utičnica ravna dimenzija 6,3x0,8mm, za vodič 4-6mm2 Cu, djelomično izolirana, boja izolacije: žuta (pakiranje = 50 kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
natično vtični
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
4-6
Materijal
Bakar
Izolacija
Djelomično izolirano
Boja izolacije
Žuta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije