Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktni element za upravlja. HARMONY za u tipkovnicu, 2 brzine 2NO 1NC 1CO Prednje pričvršćivanje

Šifra: 1065711

EAN: 3389110641127

SCHNEIDER ELECTRIC

XESD1291

No product image

Kontaktni blok s povratnom oprugom – 2 NO + 1 OC – čeona montaža, središte 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Izvedba
Vrhnja montaža
Broj prekidača signala pogreške
0
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije