Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 18A 7,5kW 230V AC

Šifra: 2617032

EAN: 3389110541366

SCHNEIDER ELECTRIC

LE1D18P7 - Contactors & motor p

No product image

TeSys LE – zatvoreni pokretač DOL – 18 A – 230 V AC zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Izravni pokretač
Nazivna radna struja Ie (A)
18
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
7,5
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
S kratkospojnim okidačem
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Za sabirnicu
brez prikluč.vodil
Vrsta pokretača motora
Izravni pokretač
Nazivna radna snaga na AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
4
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
18
Temperatura okoline, gornja radna granica (ST.C)
40
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije