Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS SIRIUS 3RM1007-3AA04 7A 3kW od 7 do 7A od 24 do 24V DC

Šifra: 2874192

EAN: 4011209935839

SIEMENS

3RM1007-3AA04 - 3RM10073AA04

No product image

Direktni zaganjalnik, 1,6-7 A, 24 V DC, vijačna/sprogramska sponka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna radna struja Ie (A)
7
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
3
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 7 do 7
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

S kratkospojnim okidačem
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna radna snaga na AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
1,5
Nazivna snaga, 460 V, 60 Hz, 3 faze (kW)
2,2065
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
7
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Temperatura okoline, gornja radna granica (ST.C)
50
Temperaturno kompenzirana zaštita od preopterećenja
Ne
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Ostalo
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
S transformatorom
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Broj svjetlosnih javljača
4
Moguće vanjsko poništavanje
Da
S osiguračem
Ne
Širina (mm)
23
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
142

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije