Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS SIRIUS 3RM1201-3AA14 0,5A 0,12kW od 0,1 do 0,5A od 110 do 230V 110V AC/DC

Šifra: 2874199

EAN: 4011209935907

SIEMENS

3RM1201-3AA14 - 3RM12013AA14

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna radna struja Ie (A)
0,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0,12
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 0,1 do 0,5
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 110 do 230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
110
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 110 do 230
S kratkospojnim okidačem
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije