Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Konvektorska grijalica ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardno

Šifra: 2803309

EAN: 9120061393482

ETHERMA

40515 - SN-1500-Eco

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Priključna snaga (W)
1500
Napon (V)
230
S ventilatorom
brez ventil.
Izvedba
Standardno

Ostali podaci ili svojstva

Postavljanje temperature (ST.C)
7 - 27
Boja
bijela
Širina (mm)
580
Visina (mm)
440
Dubina (mm)
105
Težina (kg)
5,6
Vrsta zaštite (IP)
IP24
Klasa zaštite
II
Način montaže
Zidni model
S tajmerom
Da
Zaštita od zamrzavanja
Da
Ispuh zraka
Prednja strana
Postavite upravljačku ploču
Vrh
Broj položaja prekidača
4
Zaštita od pregrijavanja
Da
Digitalni zaslon
Da
S indikatorom prisutstva
Ne
Za sabirnicu
Ne
Prilagodljivo
Da
Indikacija potrošnje
Ne
Otkrivanje otvorenog prozora
Da
Rad pomoću aplikacije
Ne
Snaga grijanja (W)
1500
S daljinskim upravljanjem
Ne
Regulacija snage
Elektroničko
Moguće programirati
Da
Materijal grijaćeg elementa
Čelik
Električni priključak
Ostalo
Opskrbni napon (V)
230
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50
Dužina priključnog voda (m)
0,9
Uključna razlika temperature (ST.C)
0,1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Broj podržanih naredbi pilot žice
Bez
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prednja strana materijala
Čelik
Prikladno za bežično daljinsko upravljanje
Ne
Mrežni model
Peraje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije