Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krov za ormar E THALASSA PLA 38mm 750mm 320mm Poliester

Šifra: 2736857

EAN: 3606480777417

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJPLA73G

No product image

Poliesterski poklopac za ormar PLA Š 750 x G 320 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Visina (mm)
38
Širina (mm)
750
Dubina (mm)
320
Materijal
Poliester

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
RAL broj
RAL 7032
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije