Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krov za ormar I RITTAL KUĆIŠTE ZA ZAŠTITU OD KIŠE 480mm 350mm 110mm Inoks

Šifra: 2723889

EAN: 4028177652095

RITTAL

3243080 - SK 3243.080

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
480
Širina (mm)
350
Dubina (mm)
110
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
Nehrđajući čelik
RAL broj
Nehrđajući čelik
S prozračivanjem
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
S uvođenjem kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije