Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krov za ormar I SPACIAL CRN 36mm 300mm 200mm čelik

Šifra: 2609171

EAN: 3606480198816

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJ3020

No product image

Poklopac ormara Spacial WM Š 300 x G 200, boja RAL7035. Pričvršćivači priloženi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL CRN
Visina (mm)
36
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
200
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
300
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije