Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište ABB omara z montažno ploščo 500x400x200mm(vxšxg) 400mm 500mm 200mm čelik IP65

Šifra: 2852354

EAN: 8015646753311

ABB

SRN5420K - SR2-SRN5420K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Širina (mm)
400
Visina (mm)
500
Dubina (mm)
200
Matarijal kućišta
Čelik
Mogućnost dogradnje
Ne
Površina
Premazivanje prahom
S montažnom pločicom
Da
RAL broj
7035
Ugradbena dubina (mm)
132
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta pokrova
Vrata
Vrsta vrata
Jednostruki
Transparentni poklopac/vrata
Ne
S bravom
Da
Unutarnja dubina (mm)
183,5
Broj modula
18
Broj redaka
2
Širina u modularnim razmacima
14
Prikladno za vanjsku uporabu
Ne
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK10
Funkcijska jedinica
Bez
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Model pokrova
Bez
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
1,2
Materijal debljine ploče vrata/poklopca (mm)
1,2
Broj otvora za prirubne ploče
2
Stupanj zaštite (NEMA)
3R
Poklopac s otpuštanjem nadtlaka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije