Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište kutije Obo Bettermann UGD55 350-3 9R 350mm kvadratno 55mm od 55 do 80mm

Šifra: 2750694

EAN: 4012195678762

Obo Bettermann

7410062 - UGD55 350-3 9R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivna veličina (mm)
350
Model pokrova
kvadratno
Min. visina estriha (mm)
55
Područje niveliranja (mm)
od 55 do 80

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
Ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
Ne
Širina kanalice (mm)
od 190 do 350
Mogućnost ugradnje brtve
Ne
Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela
Ne
Podni lim
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije