Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 150mm 150mm 80mm IP66

Šifra: 2782579

EAN: 4028177816282

RITTAL

1514000 - KX 1514.000

No product image

KX RAZVODNA KUTIJA BEZ PRIRUBNICE 150X150X80 MM, Čelični lim, RAL 7035, IP 66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost dogradnje
Ne
Broj uvoda
0
Vrsta punjenja
Zglob
Materijal
Čelik
Bez halogena
Ne
Površina
Pretpremazano
S poklopcem
Ne
Pričvršćivanje poklopca
okidno
S prozirnim poklopcem
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
0
Funkcijska jedinica
Bez
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
1,25
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije