Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 300 400mm 120mm 120mm IP66

Šifra: 2605906

EAN: 4028177663350

RITTAL

1530010 - KL 1530.010

No product image

KL ORMAR BEZ PRIRO. PL. N.P. bez M.PL., nehrđajući čelik 1.4301 (AISI 304), , IP 66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Dužina (mm)
400
Širina (mm)
120
Dubina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost dogradnje
Ne
Broj uvoda
0
Vrsta punjenja
Zglob
Materijal
Nehrđajući čelik
Bez halogena
Ne
S poklopcem
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
S prozirnim poklopcem
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
0
Funkcijska jedinica
Bez
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
1,25
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 4X
Otporno na udarce
IK08

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije