Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište RITTAL 300mm 200mm 120mm Inoks IP66

Šifra: 2605905

EAN: 4028177663343

RITTAL

1529010 - KL 1529.010

No product image

KL ORMAR BEZ PRIRO. PL. N.P. bez M.PL., nehrđajući čelik 1.4301 (AISI 304), , IP 66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
300
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
120
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Način montaže
Nadžbukno
Otporno na udarce
IK08
Funkcijska jedinica
Bez
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije