Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište RITTAL GA 58mm 64mm 34mm ALU IP66

Šifra: 2605774

EAN: 4028177145337

RITTAL

9101210 - GA 9101.210

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
GA
Širina (mm)
58
Visina (mm)
64
Dubina (mm)
34
Matarijal kućišta
Aluminij
RAL broj
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Otporno na udarce
IK08
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije