Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište RITTAL prozirni pokrov 360mm 254mm 165mm Polikarbonat IP66

Šifra: 2779241

EAN: 4028177139916

RITTAL

9524100 - PK 9524.100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
prozirni pokrov
Širina (mm)
360
Visina (mm)
254
Dubina (mm)
165
Matarijal kućišta
Polikarbonat
RAL broj
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije