Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište SCHNEIDER 194mm 241mm 107mm Plastika IP66

Šifra: 2626400

EAN: 3606480165337

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTBS241910 - Universal enclosures

No product image

ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 sučelje V 225 Š 175 D 100 vanj. V 241 Š 191 D 128, nepr. poklopac H20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
194
Visina (mm)
241
Dubina (mm)
107
Matarijal kućišta
Plastika
Kabelski ulaz
nesvinčena cev
Vrsta poklopca
Zatvoreno
Mogućnost dogradnje
Da
Površina
Bez
S montažnom pločicom
Ne
Prikladno za vanjsku primjenu
ni za zunanjo uporabo
Prikladno za zaštitu od udara munje
Ne
RAL broj
siva RAL 7035
Ugradbena dubina (mm)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta pokrova
poklopac
Vrsta vrata
Bez
Transparentni poklopac/vrata
Ne
S bravom
Ne
Unutarnja dubina (mm)
100
Broj modula
0
Broj redaka
0
Broj uvoda vodiča
2
Prikladno za vanjsku uporabu
Da
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK07
Funkcijska jedinica
Bez
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Model pokrova
Zatvoreno
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
12,5
Materijal debljine ploče vrata/poklopca (mm)
12,5
Broj otvora za prirubne ploče
0
Stupanj zaštite (NEMA)
4
Poklopac s otpuštanjem nadtlaka
Ne
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo
Vrsta premaza
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije