Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 1vrst 8M 180mm 200mm 100mm IP40 S SPONKO

Šifra: 2780376

EAN: 8011564896697

GEWISS

GW40043BS

No product image

Stambeni ormar GEWISS 40CD za površinsku montažu bijeli s prozirnim vratima 1 širina tipa 8M, dimenzije 180mm x 200mm x 100mm, IP40 ZAŠTITA S PRILOŽENOM N/PE KOPČOM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
8
Širina (mm)
180
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
47
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije