Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 3vrst 12M / 36M 298mm 570mm 140mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 1086472

EAN: 8011564111370

GEWISS

GW40105

No product image

Stambeni ormar GEWISS 40CD za montažu iznad glave sivi s prozirnim vratima 3 vrste širine 12M (ukupno 36M), dimenzija 298mm x 570mm x 140mm, IP65 zaštita

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Površinska montaža
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
12M / 36
Širina (mm)
298
Visina (mm)
570
Dubina (mm)
140
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
48
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije