Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar HAGER FW Podžbukno BIJ 6vrst 12M / 72M 334mm 1070mm 110mm IP30

Šifra: 2600460

EAN: 3250614300325

HAGER

FW612F - 0118582974

No product image

Ugradbeni stambeni ormar s ćelijama HAGER u 6 redova po 12M, ukupno 72M, BIJELE RAL9010 boje, IP30, bez spojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER FW
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
6
Širina u modularnim razmacima
12M / 72
Širina (mm)
334
Visina (mm)
1070
Dubina (mm)
110
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
110
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
9010
Matarijal kućišta
Čelik
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
110
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
1142
Ugradbena širina (mm)
406
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije